text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

TECWERK Hand tap DIN 2181 bottoming tap no. 2 M10 x 1 mm HSS ISO2 (6H)


HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Cod Articol 0B633709
Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Ambalat la 1

Specificații

Design Tarozi de mână
Lungimea filetului (mm) 20
Lungime totală (mm) 63
Diametrul arborelui (mm) 7
Tip de filet Metric
Pasul filetat (mm) 1
Dimensiunea filetului 10
Potrivit pentru găuri oarbe Da
Material de tăiere HSS
Pătrat cheie (mm) 45782
Filet stângaci Nu

Descriere

HSS. Metric ISO fine thread MF. DIN 13. Right-hand cutting. Tolerance range ISO2 (6H). For through-hole and blind-hole threads. For steels up to 1,000 N/mm² in strength

Numerele articolelor

Cod Articol 0B633709
EAN 4015448639527
UBB 500751835041
UNSPSC 27112806
Nr. articol producător 2000867083
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.