text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

TECWERK Die shape B M24 x 3 mm HSS 6g


HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Cod Articol 7M056363
Diametrul exterior (mm) 55
Înălțime 22
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 24
Pasul filetat (mm) 3
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul exterior (mm) 55
Înălțime 22
Tip de filet Metric
Dimensiunea filetului (metric) 24
Pasul filetat (mm) 3
Material de tăiere HSS

Descriere

HSS. DIN EN 22568. Shape B. With spiral point. Metric ISO thread DIN 13. Tolerance range 6 g. For steels up to approx. 800 N/mm² in strength. Closed, pre-slit shape

Numerele articolelor

Cod Articol 7M056363
EAN 4015448597490
UBB 500751876870
UNSPSC 27112805
Nr. articol producător 2000867754
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.