text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

TECWERK Countersink DIN 334 C 60 deg nominal diameter 10 mm HSS Z.3


HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Cod Articol 8Z487180
Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime (mm) 50
Material de tăiere HSS
Direcția de tăiere Dreapta
Unghiul de frezare (°) 60
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul arborelui (mm) 6
Lungime (mm) 50
Material de tăiere HSS
Direcția de tăiere Dreapta
Unghiul de frezare (°) 60
Diametrul de frezare (mm) 40300

Descriere

HSS. DIN 334 C. 3 cutters. Countersink angle 60°. Straight shank. Right-hand cutting. Ideal for burr-free and chatter-free countersinking, deburring, and countersinking in steel and cast iron as well as non-ferrous and light metals. Best results at low cutting speed

Numerele articolelor

Cod Articol 8Z487180
EAN 4015448585343
UBB 500751760603
UNSPSC 27112812
Nr. articol producător 2000865126
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.