text.skipToContent text.skipToNavigation

Tăietor de sârmă Knipex 9571-600mm

Cod Articol K1167.170.600
Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 14
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 150
Cap de tăiere înlocuibil Da
Lungime totală (mm) 600
Design de prindere Alte

Specificații

Potrivit pentru diametrul maxim al cablului (mm) 14
Secțiunea transversală maximă a cablului (mm²) 150
Cap de tăiere înlocuibil Da
Lungime totală (mm) 600
Design de prindere Alte
Marca Knipex
Greutate pe bucată (g) 1750
Type Cable Shear

Descriere

Cutter pentru cabluri de sârmă și cabluri ACSR Pentru cabluri de sârmă și tije de oțel, cabluri de cupru și aluminiu. Potrivit pentru tăierea cablurilor aeriene cu sârmă de protecție împotriva tensiunii (cabluri ACSR). Lamele de tăiere unghiulare permit tăierea unui singur fir de cablu. Raport de transmisie optim pentru performanțe ridicate de tăiere. Cap de tăiere cu șuruburi, înlocuibil. Greutate redusă. - Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu toroane multiple: 150mm²- Capacitate de tăiere cablu de cupru, cu toroane fine (diametru): Ø 14.0mm- Capacitate de tăiere cablu metalic (diametru): Ø 14.0mm- Capacități de tăiere sârmă de duritate medie (diametru): Ø 9.0mm- Capacități de tăiere fier (diametru): Ø 9mm- AWG: 6 / 0

Numerele articolelor

Cod Articol K1167.170.600
EAN 4003773014539
UBB 203106011158
UNSPSC 44121618
Nr. articol producător 95 71 600
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.