text.skipToContent text.skipToNavigation

Tăietor de miez Bosch 68 mm


The SDS plus-9 CoreCutter is ideal for cutting holes, especially when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice when drilling for switch box installation. The bit is intended for use in concrete, masonry and limestone.

Cod Articol
Dimensiunea nominală (mm) 68
Tip de filet Alte
Sistem de fixare SDS-plus
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Acoperire Metal ranforsat
Ambalat la 1

Specificații

Dimensiunea nominală (mm) 68
Tip de filet Alte
Sistem de fixare SDS-plus
Adecvat pentru funcționare cu impact Nu
Acoperire Metal ranforsat
Adecvat pentru operare umedă Nu
Cu burghiu central Nu
Sistem de menținere a dimensiunilor Alte
Adâncime de lucru (mm) 50
Marcă Bosch
Greutate pe bucată (g) 0.525
Codul mărfurilor 82075060
Type Core Cutter Bit

Descriere

The SDS plus-9 CoreCutter is ideal for cutting holes, especially when installing switch boxes. It is made with fine-grade, highly durable carbide that ensures the best wear resistance when drilling. Furthermore, the number of the asymmetric carbide teeth on the bit are adapted to its diameter, making it the right choice when drilling for switch box installation. The bit is intended for use in concrete, masonry and limestone.

Numerele articolelor

Cod Articol B4992.068.001
EAN 3165140084666
UBB 500577130700
UNSPSC 20111603
Nr. articol producător 2608550076

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.