text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Suport de biți 893/4/1 K 1/4 893/4/1K


893/4/1 K Suport universal pentru biți, 1/4", x 50 mmPata de genunchi mare superconfortabilă protejează în timpul tuturor activităților în genunchi. Este deosebit de utilă atunci când lucrați pe podele dure. Materialul robust are o calitate plăcută de amortizare și permite utilizarea în interior și în exterior, chiar și în condiții meteorologice nefavorabile. De asemenea, materialul își revine la forma inițială după utilizare (spumă cu memorie). Mânerul integrat permite o portabilitate ușoară. Genunchiera este impermeabilă și, prin urmare, ușor de întreținut cu apă și săpun. Lățime/profunditate/înălțime: 480x280x20 mm, greutatea genunchierei: 280 g<,br> Niciun gât nu rămâne uscat cu un deschizător de sticle cu mâner original Kraftform. Vă veți distra la fel de mult deschizând sticle pe cât vă veți distra înșurubând.<,br>Pataua vă va impresiona genunchiul, deschizătorul de sticle vă va impresiona mâna - ce combinație!

Numéro d'article 81284.134.480
Lungime (mm) 50
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Emballé par 1

Spécifications

Lungime (mm) 50
Magnetic Da
Cap de schimb rapid Nu
Dimensiune inserție bit 1/4 inch
Dimensiune inserție de bit (mm) 6.3
Dimensiune inserție mașină 1/4 inch
Dimensiune inserție mașină (mm) 6.3
Suport de soclu Nu
Marca Wera
Greutate pe bucată (g) 26
Codul mărfurilor 8466103800
Model 899 1/4893/4/1K
Type Bit Holder

La description

893/4/1 K Suport universal pentru biți, 1/4", x 50 mmPata de genunchi mare superconfortabilă protejează în timpul tuturor activităților în genunchi. Este deosebit de utilă atunci când lucrați pe podele dure. Materialul robust are o calitate plăcută de amortizare și permite utilizarea în interior și în exterior, chiar și în condiții meteorologice nefavorabile. De asemenea, materialul își revine la forma inițială după utilizare (spumă cu memorie). Mânerul integrat permite o portabilitate ușoară. Genunchiera este impermeabilă și, prin urmare, ușor de întreținut cu apă și săpun. Lățime/profunditate/înălțime: 480x280x20 mm, greutatea genunchierei: 280 g<,br> Niciun gât nu rămâne uscat cu un deschizător de sticle cu mâner original Kraftform. Vă veți distra la fel de mult deschizând sticle pe cât vă veți distra înșurubând.<,br>Pataua vă va impresiona genunchiul, deschizătorul de sticle vă va impresiona mâna - ce combinație!

Numéros d'articles

Numéro d'article 81284.134.480
EAN 4013288017468
UBB 425232905694
UNSPSC 27112809
N° Article du fabricant 05134480001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.