text.skipToContent text.skipToNavigation

Suction and pressure hose Amorvin HNA internal dm 12 mm length 60 mm CONTINENTAL


Referência 4I443413
Grosimea peretelui (mm) 3
Raza de curbură (mm) 25
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 7
Materialul peretelui interior Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal 1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar) 21
Embalado por 1

Especificações

Grosimea peretelui (mm) 3
Raza de curbură (mm) 25
Presiunea maximă de funcționare la 20 °C (bar) 7
Materialul peretelui interior Clorura de polivinil (PVC)
Materialul peretelui exterior Clorura de polivinil (PVC)
Diametru nominal 1/2 inch (15)
Presiunea minimă de rupere (bar) 21
Culoarea peretelui exterior Alte
Marca Continental
Codul mărfurilor 39173900
Type 5910000084

Números do artigo

Referência 4I443413
UBB 500726966640
UNSPSC 40142007
Artigo do fabricante nr 4000822358
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.