text.skipToContent text.skipToNavigation

Stub drill Cylindrical DIN 1897 HSSG Blanc 4,9MM


Cod Articol 7I939350
Gesamtlänge (mm)
Durchmesser des Bohrers (mm)
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare

Specificații

Gesamtlänge (mm) 62
Durchmesser des Bohrers (mm) 4.9
Haltesystem Zylindrische Steckachse
Geeignet für rostfreien Stahl Nein
Mit Zentrierbohrung Nein
Geeignet für Kunststoff Nein
Geeignet für Stahl Nein
Geeignet für Beton Nein
Geeignet für Keramik Nein
Geeignet für Gusseisen Nein
Geeignet für Holz Nein
Geeignet für Nichteisenmetalle Nein
Geeignet für Stein Nein
Geeignet für Glas Nein
Doppelseitiger Bohrer Ja
Steckachse mit flachem Ende Nein
Werkstoff Schneiden Andere
Spitzenwinkel (°) 118
Form des Schaftes Zylindrisch
Schnittrichtung Rechts
Geeignet zum Aufbohren Nein
Mit Kühlkanal Nein
Geeignet für Fliesen Nein
Spiralbohrer Nein
Mit Schnellverriegelung Nein
Marke Fabory (labor)
Warennummer 8207506000
Type Double Ended Stub Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol 7I939350
EAN 8715494545822
UBB 500512517540
UNSPSC 23241639
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.