text.skipToContent text.skipToNavigation

Stop de lungime Knipex pentru 12 40 200 Decapator de izolații cu reglare automată 5 x 70mm


Limitator de lungime de rezervă pentru 12 40 200 Pentru conductoare simple, multiple și cu toroane fine cu izolație din plastic sau cauciuc. Se adaptează automat la secțiunea transversală a cablului respectiv, previne deteriorarea conductorului. Adâncimea de tăiere poate fi reglată pentru diferite materiale de izolație. Cu tăietor de fire pentru fire de

Cod Articol 7M088264
Tip de accesorii/componente Stop de lungime
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Knipex
Ambalat la 1

Specificații

Tip de accesorii/componente Stop de lungime
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Knipex

Descriere

Limitator de lungime de rezervă pentru 12 40 200 Pentru conductoare simple, multiple și cu toroane fine cu izolație din plastic sau cauciuc. Se adaptează automat la secțiunea transversală a cablului respectiv, previne deteriorarea conductorului. Adâncimea de tăiere poate fi reglată pentru diferite materiale de izolație. Cu tăietor de fire pentru fire de cupru și aluminiu, cu toroane multiple până la 10 mm² și toroane simple până la 6 mm². Mecanism cu funcționare lină. Lamele de dezizolare și fălcile de prindere ușor înlocuibile. Greutate redusă.

Numerele articolelor

Cod Articol 7M088264
EAN 4003773026693
UBB 500513359124
UNSPSC 27112102
Nr. articol producător 12 49 03
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.