Mixere
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
Unelte pentru construcții
Unelte pentru zidari & tencuitori
Mixere
7X998167
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
Stirrer KR 90 S mixing paddle dm 90 mm length 590 mm 5–15 kg hexagon, 13 mm COLLOMIX
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7X998167
Lungime totală (mm)
590
Diametrul coșului (mm)
90
Cantitatea de material care poate fi agitat (kg)
5 - 15
Marca
Collomix
Model
KR 90 S
Type
41621-000
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Lungime totală (mm)
590
Diametrul coșului (mm)
90
Cantitatea de material care poate fi agitat (kg)
5 - 15
Marca
Collomix
Model
KR 90 S
Type
41621-000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7X998167
EAN
4011024416216
UBB
500583343222
UNSPSC
27000000
Nr. articol producător
4300000445