Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, LONG-LOK strong spring force
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
Piese de schimb pentru mașini-unelte
Spring plungers, Indexing plungers, Locking elements
Stifturi indexoare cu arc
Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, LONG-LOK strong spring force
58544
58544.050.001
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
Stifturi indexoare cu cep si locas hexagonal, LONG LOK, presiune ridicata Otel 5.8 Oxid negru M5
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
Marca
Fabory Approved
Clasă
5.8
D1_MM
2.4
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Black Oxide
Filete
Filet metric
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 10
Exclusiv împachetare
Adaugă în coș
Vezi toate variantele
Specificații și standarde
Descărcări
Variante de produs
Specificații
Marca
Fabory Approved
Clasă
5.8
D1_MM
2.4
Tip antrenare
Locaş hexagonal
Material
Oțel
Tratament suprafaţă
Black Oxide
Filete
Filet metric
Info
Material: Manșon din oțel clasă 5.8 pin de blocare din oțel. Arc din oțel de arc clasă D. Filet LONG-LOK de blocare din nylon.Variantă: Oxidat negru. Pin de blocare tratat termicReferință desen: L2 = aproximativ două filete întregi. 1) știftul filetat este lipit.
Dimensiuni
D
5
D1
2.4
F1 = springiness beginning in N
11
F2 = springiness end in N
29
H
2.3
L1
7
Torsiunea de desfacere aproximativă (în Nm)
0.08
N
0.8
L
18
S
1.5
T
2
T1
0.8
Forța de strângere aproximativă (în Nm)
0.12
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
58544.050.001
UBB
500689844479
UNSPSC
31162807
Pentru acest produs nu există documente disponibile pentru descărcare
Produse ({0})
Afișați toate variantele
Cod articol
Numărul tău cod articol
Specificații
Stoc
Preț Net
Preț pe
Cantitate
 
Stoc
Preț Net
Inscrie-te
Anterior
Nici un rezultat găsit pentru acest filtru
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.
Cataloagele Mele
Implicit
Du-te la cataloagele mele
Continuați să comandați