text.skipToContent text.skipToNavigation

Stifturi indexoare cu cep si locas hexagonal, LONG LOK, presiune ridicata Otel 5.8 Oxid negru M16


Cod Articol
Marca Fabory Approved
Clasă 5.8
D1_MM 7.5
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric
Ambalat la 5
Exclusiv împachetare

Specificații

Marca Fabory Approved
Clasă 5.8
D1_MM 7.5
Tip antrenare Locaş hexagonal
Material Oțel
Tratament suprafaţă Black Oxide
Filete Filet metric
Info Material: Manșon din oțel clasă 5.8 pin de blocare din oțel. Arc din oțel de arc clasă D. Filet LONG-LOK de blocare din nylon.Variantă: Oxidat negru. Pin de blocare tratat termicReferință desen: L2 = aproximativ două filete întregi. 1) știftul filetat este lipit.

Dimensiuni

D 16
D1 7.5
F1 = springiness beginning in N 60
F2 = springiness end in N 150
H 5
L1 14
Torsiunea de desfacere aproximativă (în Nm) 3
N 2.5
L 32
S 5
T 6
T1 2.5
Forța de strângere aproximativă (în Nm) 3.9

Numerele articolelor

Cod Articol 58544.160.001
UBB 500689844966
UNSPSC 31162807

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.