text.skipToContent text.skipToNavigation

Step drill drilling range 4–30 mm HSS-Co5 spiral-slotted no. of cutters 2 no. of


Cikkszám 3W253921
Diámetro del eje (mm) 10
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 2
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 30
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Número de etapas de perforación 14
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Diámetro del eje (mm) 10
Ranura en espiral
Número de cuchillas de corte 2
Unidad de medida mm
Diámetro máx. de perforación (mm) 30
Diámetro mín. de perforación (mm) 4
Número de etapas de perforación 14
Material de corte HSS-E
Dirección de corte Derecha
Marca Ruko
Codigo SA 82075060

Cikkszámok

Cikkszám 3W253921
UBB 500719255514
UNSPSC 31390000
Gyártó cikksz 101052E/RUKO
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.