text.skipToContent text.skipToNavigation

Drogi Kliencie, z uwagi na przerwę wielkanocną, zamówienia złożone 18.04 będą wysyłane w kolejnym dniu roboczym, tj. 22.04. 

Stanley Hammer Cosmo Cast 1-57-531 510gr

Numer artykułu S4287.531.700
Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 280
Drążek materiałowy Inny
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 44
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Antymagnetyczny Nie
Długość (mm) 280
Drążek materiałowy Inny
Średnica końcówki/szerokość końcówki (mm) 44
Magnetyczny Nie
Bez odrzutu Nie
Model o niskiej iskrowości Tak
Waga głowicy (g) 510
Wymienna końcówka Nie
Materiałowa głowica Inny
Ze ściągaczem do paznokci Nie
Z zabezpieczeniem sztyftu Nie
Z uchwytem na gwóźdź Nie
Marka Stanley
Waga na sztukę (g) 550
O (max.) COMPO-CAST
Type Soft-Face Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu S4287.531.700
EAN 3253561575310
UBB 420112563127
UNSPSC 27111602
Artykuł producenta nr 1-57-531
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.