text.skipToContent text.skipToNavigation

Stanley FATMAX digitálny multimeter s 2x AA batériou

Artículo No. 0J031691
Pamäť nameraných hodnôt Nie
Indikácia Digital
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Nie
Test kontinuity Áno
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Nie
Meranie frekvencie Nie

Especificaciones

Pamäť nameraných hodnôt Nie
Indikácia Digital
Meranie skutočnej efektívnej hodnoty Nie
Test kontinuity Áno
Rozhranie Nie
Meranie kapacity Nie
Meranie frekvencie Nie
S meraním decibelov (dB) Nie
Podržanie údajov Áno
IR rozhranie Nie
Verzia testovaná na výbuch Nie
Bluetooth interface No
Test odporu/ test diód Nie
Inductance measurement No
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerné napätie Iné
Najnižšie rozlíšenie, jednosmerný prúd Iné
Najnižšie rozlíšenie, striedavé napätie Iné
Lowest resolution, AC current Other
Najnižšie rozlíšenie, odpor Iné
S meraním vodivosti Nie
Maximálny rozsah merania napätia, AC (V) 600
Max. rozsah merania napätia, jednosmerný prúd (V) 600
Max. rozsah merania prúdu, AC (A) 10
Max. rozsah merania prúdu, jednosmerný prúd (A) 10
Max. rozsah merania odporu (MOhm) 2
Max. value storage No
Multiple display No
Kategória meracieho obvodu CAT III
Uloženie min. hodnoty Nie
Nom. testspanning 100 V Nee
Menovité skúšobné napätie 1000 V Nie
Nominal test voltage 250 V No
Nominal test voltage 500 V No
Relatieve waarde meting No
Pamäť špičkovej hodnoty Nie
Meranie pracovného cyklu Nie
Temperature measurement Nie
Meranie odporu v miliohmoch pomocou 4vodičovej techniky (pripojenie podľa Kelvina) Nie
Meranie teploty RTD Nie
Meranie teploty TC Nie
Nominal test voltage 10 V No
Nominal test voltage 50 V No
Meranie dĺžky kábla Nie
Testovanie symetrie kábla pre dvojvodičové spojenia a-b-E Nie
Vermogens- en energiemeting Nee
Analýza harmónií/kvalita energie Nie
Meranie otáčok Nie
Automatický istič Nie
Kategória meracieho obvodu max. napätia (V) 600
S podsvietením displeja Nie
Značka Stanley
HS kód 90303100
Model FATMAX

Números de artículo

Artículo No. 0J031691
EAN 3253560825652
UBB 500715815030
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr FMHT82565-0
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.