Nedtrain Oud
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
Șurubelnițe, biți & chei
Biți
Biți
S4431.842.001
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
Stanley Bit 1-68-842 25mm TX 20 25 bucăți
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
S4431.842.001
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lungime totală (mm)
25
Dimensiune (TX)
20
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Sistem de înșurubare
Hexagon
Lungime totală (mm)
25
Dimensiune (TX)
20
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Adecvat pentru funcționare cu impact
Nu
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Blocare cu bilă
Nu
Cu gaură
Nu
Număr de biți Torx
25
Număr total de biți
25
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.35
Cu două fețe
Nu
Tip de cap în cruce
Alte
Marca
Stanley
Greutate pe bucată (g)
160
Type
Torx Screwdriver Bit
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
S4431.842.001
EAN
3253561688423
UBB
240125017717
UNSPSC
31161507
Nr. articol producător
1-68-842