Clești pentru instalații
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
Clești & pensete
Clești pentru instalații
7W714686
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
Stahlwille VDE Clește pentru pompe de apă Deschidere cu fălci de 35 mm Mâner pentru izolație Oțel cromat 250 mm
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
7W714686
Izolat
Da
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
358
Lungime (mm)
250
Protecție de izolare 1000 V
Da
Deschiderea max. a obrajilor (mm)
35
Model cu scântei scăzute
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Da
Protecția suprafeței
Cromat
Greutate
358
Lungime (mm)
250
Protecție de izolare 1000 V
Da
Deschiderea max. a obrajilor (mm)
35
Model cu scântei scăzute
Nu
Design de prindere
1-component
Cu protecție la impact
Nu
Număr de setări
7
Capacul mânerului
Alte
Testat VDE
Nu
Marca
Stahlwille
Codul mărfurilor
82032000
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
7W714686
EAN
4018754253418
UBB
500636254418
UNSPSC
27112101
Nr. articol producător
65517240