text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Trusă de chei cu cheie 40/44/17/5QR 22 părți lățime 1/4 inch pe suprafețe plane 3,5-13 mm


QuickRelease: clichet, mâner, extensii și articulații universale cu blocare de siguranță! Conectarea sigură și rapidă a componentelor individuale într-o singură unitateRatchet cu mâner cu 2 componente, antiderapant și ușor de manevratȘtuțuri extra-subțiri, dar extrem de rezistente, pentru locuri strâmteȘtuțuri cu AS-Drive, prinde flancurile șurubului /

Cod Articol 4Y133613
Ambalaj Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 22
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 22
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Numărul de prize pentru șurubelniță 4
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 13
Cu clichet Da
Marca Stahlwille
Type 40/44/17/5QR KN

Descriere

QuickRelease: clichet, mâner, extensii și articulații universale cu blocare de siguranță! Conectarea sigură și rapidă a componentelor individuale într-o singură unitateRatchet cu mâner cu 2 componente, antiderapant și ușor de manevratȘtuțuri extra-subțiri, dar extrem de rezistente, pentru locuri strâmteȘtuțuri cu AS-Drive, prinde flancurile șurubului / piuliței și nu marginileCarcasă din plastic robustă.

Numerele articolelor

Cod Articol 4Y133613
EAN 4018754261550
UBB 500636302431
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător 96011181
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.