text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille TORSIOTRONIC 6 Șurubelniță dinamometrică electromecanică cu acumulator 0.6-6Nm 317mm


dispozitiv de fixare a biților cu clic și indicator integrat, cu 80 de dinți, care asigură un unghi al clicului deosebit de mic, de numai 4. 5° și permit astfel o muncă deosebit de sensibilă - ideal pentru elemente de fixare greu accesibiledupă declanșarea sculei, mecanismul de alunecare împiedică depășirea involuntară a cuplului de strângere prestabili

Artículo No. 2N303447
Moment de strângere (Nm) 6 - 6
Model cu șurubelniță Da
Marca Stahlwille
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 6
Embalado por 1

Especificaciones

Moment de strângere (Nm) 6 - 6
Model cu șurubelniță Da
Marca Stahlwille
Model SENSOTORK
Type TORSIOTRONIC 6

Descripción

dispozitiv de fixare a biților cu clic și indicator integrat, cu 80 de dinți, care asigură un unghi al clicului deosebit de mic, de numai 4. 5° și permit astfel o muncă deosebit de sensibilă - ideal pentru elemente de fixare greu accesibiledupă declanșarea sculei, mecanismul de alunecare împiedică depășirea involuntară a cuplului de strângere prestabilit, ceea ce protejează împotriva strângerii excesiveafișarea clară a tuturor informațiilor relevante pe un afișaj OLED color luminos, care economisește bateria - lizibil la aproape orice unghievaluarea vizuală a acțiunii de strângereπ cu ajutorul culorilor semaforizate din afișaj și a LED-urilor amplasate lateralafișaj în mai multe limbiîncărcarea de lungă durată a bateriei cu modul de așteptare care economisește bateria. Acumulatorii reîncărcabili pot fi schimbați rapid și ușor.stochează până la 2500 de elemente de fixare și secvențe pentru citire și documentare ulterioară pe PC prin intermediul interfeței microUSB integratecuplul țintă și toleranțele pot fi setate individual pentru a evalua citireacurba de învățare ușoară datorită comenzilor aproape autoexplicative și a unei structuri de meniu ușor de înțelestrei moduri de operare (primul vârf, urmărire, menținerea vârfului)semnale de declanșare tactile, vizuale și acustice. mânerul convex cu design ergonomic favorizează lucrul fără efort și este rezistent la uleiuri, grăsimi, carburanți, lichide de frână și Skydrolfuncționare în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasorniccu acționare pătrată masculină de 1/4„ (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) pentru prize de 1/4”cu acționare pătrată femelă de 1/4„ în capătul mânerului (6.3 DIN 3120/ISO 1174-1) pentru atașarea unei bare T de 1/4”unități de măsură: cN-m, N-m, ft-lb, in-lb, in-ozinclus în set: Software SensoMaster 4, cablu USB, suport bit, mâner T-bar (dimensiune 10)livrat cu baterie litiu de 3,6 V, tip 18650, ambalată conform UN 3480certificat brevetat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017în carcasă robustă din plasticindicator valoare abatere ± 4%

Números de artículo

Artículo No. 2N303447
EAN 4018754299416
UBB 500696184992
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 96510760
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.