text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tin snip Versiunea cu tăiere la dreapta L.260mm


pârghie cu acțiune asistată de arc pentru autodeschidere tăiere intensivă: tablă de oțel până la 1,8 mm sau tablă de oțel inoxidabil până la 1,2 mm

Objednací číslo G1281.001.775
Lungime (mm) 260
Funcționare Dreptaci
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1.8
Model drept Da
Marca Stahlwille
Baleno po 1

Specifikace

Lungime (mm) 260
Funcționare Dreptaci
Grosimea maximă a plăcii (mm) 1.8
Model drept Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 476
Codul mărfurilor 82033000
Type Tin Snip

Popis

pârghie cu acțiune asistată de arc pentru autodeschidere tăiere intensivă: tablă de oțel până la 1,8 mm sau tablă de oțel inoxidabil până la 1,2 mm

Čísla materiálu

Objednací číslo G1281.001.775
EAN 4018754047024
UBB 203104014667
UNSPSC 44121618
Výrobní číslo položky 75240002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.