text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Tester electronic de atelier SENSOTORK® Măsurare r.25-1100N-m Pătrat interior 3/4”


Tester electronic de cuplu pentru chei dinamometrice, format din: traductor (brevet)suportunitate de afișare (model înregistrat)trepied pentru unitatea de afișare (cu 1. cablu spiralat de 5 m)adaptor de rețea (110 V-230 V cu adaptoare de priză interschimbabile) sau este posibilă conectarea directă la alimentarea auto de 12 V adaptor de acționare pătrat

Cod Articol G0690.077.173
Tip de accesorii/componente Alte
Dispozitiv de fixare 3/4 inch
Cuplu maxim (Nm) 1100
Accesorii Da
Piese Nu
Ambalat la 1

Specificații

Tip de accesorii/componente Alte
Dispozitiv de fixare 3/4 inch
Cuplu maxim (Nm) 1100
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 10700
Type Torque Tester

Descriere

Tester electronic de cuplu pentru chei dinamometrice, format din: traductor (brevet)suportunitate de afișare (model înregistrat)trepied pentru unitatea de afișare (cu 1. cablu spiralat de 5 m)adaptor de rețea (110 V-230 V cu adaptoare de priză interschimbabile) sau este posibilă conectarea directă la alimentarea auto de 12 V adaptor de acționare pătrat (nr. 7707-2W, nr. 7707-2-1W, nr. 7707-2-2W, nr. 7707-3W)kit pentru fixarea unității pe un banc de lucru sau pe perete într-o poziție de testare orizontală sau verticalăpentru utilizare în sens orar și antiorarunități de măsură: N-m, ft-lb, in-lbtransductoarele ușor interschimbabile sunt fixate pe suport prin intermediul unui sistem de blocare de siguranță QuickRelease forțe laterale reduse datorită transductoarelor cu profil redusdetectarea automată a transductoruluiflexibil și ușor de utilizat deoarece unitatea poate fi utilizată orizontal sau vertical, iar unitatea de afișare poate fi plasată în mai multe pozițiitrepied suplimentar cu cablu de 1,5 m pentru montarea unității de afișare pentru a facilita monitorizarea vizuală atunci când se utilizează chei dinamometrice mai lungiun domeniu de măsurare deosebit de larg de la aprox. 2 % până la 100 % din valoarea nominalăsoftware-ul nr. 7759-4, inclusiv hub USB și cablu jack , permite transferul citirilor la PC pentru documentare (nu este necesară o sursă de alimentare separată, alimentarea vine de la PC)în timp ce transductoarele individuale sunt recalibrate, testerul de cuplu în sine rămâne la fața locului pentru utilizare ulterioarăamplu domeniu de aplicare (-20°C până la +60°C)respectă DIN 51309, clasa 2 și DKD-R 10-8cu certificatelivrat în cutie robustă din plastic. QuickRelease Schimbare rapidă și blocare fermă a transductoarelor datorită blocării de siguranță QuickRelease. Adaptoare interschimbabile cu ax pătrat: Un set de adaptoare interschimbabile pentru acționări pătrate sunt depozitate convenabil în blocul de montare pentru o gamă de dimensiuni diferite ale acționărilor.

Numerele articolelor

Cod Articol G0690.077.173
EAN 4018754181155
UBB 500504179507
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 96521082
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.