text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Sistem complet de calibrare Măsurare r.20-3000N-m pentru transductoare


Măsurare fără deplasarea punctului de aplicare a forțeiDatorită unui sistem special de transmisie a forței, dispozitivul de calibrare mecanică nr. 7791 evită o deplasare a punctului de aplicare a forței în timpul procesului de calibrare. acționată de roata manuală, pârghia montată sub șina de încercare este deplasată liniar de un fus mișcarea liniară es

Cod Articol G0691.077.071
Tip de accesorii/componente Alte
Cuplu maxim (Nm) 3000
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Stahlwille
Ambalat la 1

Specificații

Tip de accesorii/componente Alte
Cuplu maxim (Nm) 3000
Accesorii Da
Piese Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 108400
Type Manual Calibration Device

Descriere

Măsurare fără deplasarea punctului de aplicare a forțeiDatorită unui sistem special de transmisie a forței, dispozitivul de calibrare mecanică nr. 7791 evită o deplasare a punctului de aplicare a forței în timpul procesului de calibrare. acționată de roata manuală, pârghia montată sub șina de încercare este deplasată liniar de un fus mișcarea liniară este transformată într-o mișcare de rotație care acționează asupra traductorului cheia dinamometrică care urmează să fie calibrată rămâne constantă în poziția sa pe parcursul întregului proces de calibrareîn acest fel, sunt evitate erorile de măsurare care rezultă dintr-o deplasare a punctului de aplicare a forței cheia dinamometrică este automat aliniată orizontal de o bucșă cu bile cu frecare redusăo altă bucșă cu bile asigură susținerea fără frecare a cheii dinamometricereducerea rezultată a forțelor transversale asupra traductorului și a frecării pe suportul cheii dinamometrice conduce la o reducere a erorilor de măsurare. Brevete în curs de brevetareInclus în livrare:TraductorAdaptor pătratAdaptor USB și cablu pentru transferul datelor de măsurare către un computer personalSoftware de administrare pentru certificate de calibrare

Numerele articolelor

Cod Articol G0691.077.071
EAN 4018754180967
UBB 500504180323
UNSPSC 27111715
Nr. articol producător 96521074
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.