text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set de chei tubulare Belt C 1 Zyklop 7 piese 1/2 inch 10-19 mm pentru hexagon extern


Belt C 2 Zyklop In-Hex-Plus set de mufe pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare 1/2",, 6 bucăți 6x 8740 C HF Zyklop mufă pentru biți cu acționare 1/2", cu funcție de fixare: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x Curea C (curea textilă), 6 locații, neîncărcată: 45 x 275 mm 1x benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mmCur

Cod Articol 2E798224
Design Alte
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 6
Numărul total de scule 6
Dimensiuni (mm) 4 - 10
Ambalat la 1

Specificații

Design Alte
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 6
Numărul total de scule 6
Dimensiuni (mm) 4 - 10
Număr de chei 6
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Număr de prize hexagonale 6
Cu cap cu bilă Nu
Cu clichet Nu
Marca Wera
Type Socket Spanner Set

Descriere

Belt C 2 Zyklop In-Hex-Plus set de mufe pentru biți cu funcție de fixare, cu acționare 1/2",, 6 bucăți 6x 8740 C HF Zyklop mufă pentru biți cu acționare 1/2", cu funcție de fixare: 5x60 mm, 4x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm 1x Curea C (curea textilă), 6 locații, neîncărcată: 45 x 275 mm 1x benzi de fixare cu cârlig și buclă 30: 30 x 200 mmCureaua textilă robustă cu design tipic Wera, cu 6 locașuri pentru biți in-hex, ocupând un spațiu minim. Un mecanism neted Twist to Unlock asigură o fixare sigură și o îndepărtare simplă a soclurilor. Vine cu ",Take it easy", Tool Finder cu cod de culori în funcție de dimensiune pentru a permite selectarea ușoară și rapidă a sculei potrivite. Include un cârlig pentru fixarea sigură la o bucla de curea sau buzunar. Furnizată cu o parte posterioară nețesută și benzi cu cârlig și buclă pentru fixare simplă, de exemplu pe perete, raft, cărucior de scule și pe sistemul de transport de scule Wera 2go.

Numerele articolelor

Cod Articol 2E798224
EAN 4013288204424
UBB 500693652991
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 05003996001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.