Seturi tubulare
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
Chei de mână
Seturi tubulare
G0428.002.775
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
Stahlwille Set de chei tubulare 55 / 9 / 6N 15 piese 3/4 inch lățime pe flanșe 32-60 mm
Adăugați în catalog
Previous
Next
/ preț pe 
-
incl. TVA
20 mm (3/4″) square drive
Descriere completa
Cod Articol
G0428.002.775
Ambalaj
Cutie de metal
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Număr de chei cu soclu
0
Numărul total de scule
15
Dimensiunea conexiunii (mm)
19.05
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Ambalaj
Cutie de metal
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Număr de chei cu soclu
0
Numărul total de scule
15
Dimensiunea conexiunii (mm)
19.05
Numărul de prize pentru șurubelniță
0
Număr de prize Torx
0
Număr de prize hexagonale
9
Cu clichet
Da
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
16100
Codul mărfurilor
8204200000
Type
Socket Spanner Set
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
20 mm (3/4″) square drive
Numerele articolelor
Cod Articol
G0428.002.775
EAN
4018754080083
UBB
203122685415
UNSPSC
27111703
Nr. articol producător
96050103