text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Set de chei pentru șuruburi 52/16/6QR 22 părți lățime 1/2 inch pe flanșe 10-32 mm


QuickRelease: clichet, mâner, extensii și articulații universale cu blocare de siguranță! Conectarea sigură și rapidă a componentelor individuale într-o singură unitateRatchet cu mâner cu 2 componente, antiderapant și ușor de manevratȘtuțuri extra subțiri, dar extrem de rezistente, pentru locuri strâmteȘtuțuri cu AS-Drive, prinde flancurile șurubului /

Cod Articol 4K260234
Ambalaj Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 22
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 22
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.7
Numărul de prize pentru șurubelniță 0
Număr de prize Torx 0
Număr de prize hexagonale 16
Cu clichet Da
Marca Stahlwille
Type Socket Set

Descriere

QuickRelease: clichet, mâner, extensii și articulații universale cu blocare de siguranță! Conectarea sigură și rapidă a componentelor individuale într-o singură unitateRatchet cu mâner cu 2 componente, antiderapant și ușor de manevratȘtuțuri extra subțiri, dar extrem de rezistente, pentru locuri strâmteȘtuțuri cu AS-Drive, prinde flancurile șurubului / piuliței și nu marginileCarcasă robustă din plastic.

Numerele articolelor

Cod Articol 4K260234
EAN 4018754260911
UBB 500636310681
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător 96031480
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.