text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Set de chei duble cu capăt deschis 10/8 8 părți AF6-22 mm oțel cromat aliat


Chei cu dimensiuni metrice, dimensiuni inegale ale cheilor într-o cutie roll-upDesign drept, poziția fălcilor 15°Design inteligent robust, subțire și ușorRezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund de la STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăExtrem de robustă, excepțional de durabileFo

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Alte
Număr de chei cu capătul deschis 8
Numărul total de scule 8
Lățimea cheii (mm) 6 - 22
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Alte
Număr de chei cu capătul deschis 8
Numărul total de scule 8
Lățimea cheii (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Type 10/8

Descriere

Chei cu dimensiuni metrice, dimensiuni inegale ale cheilor într-o cutie roll-upDesign drept, poziția fălcilor 15°Design inteligent robust, subțire și ușorRezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund de la STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăExtrem de robustă, excepțional de durabileForjate în picătură, călite și răcite în baie de uleiOțel din aliaj de crom, cromatDIN 3110, ISO 10102Cadă roll-up robustă cu închidere cu cârlig și buclă din poliesterInserțiile din plasă permit vizibilitatea sculei introduseProtecția sigură a sculei cu un necesar minim de spațiuSemnalul STAHLWILLE brodat

Numerele articolelor

Cod Articol G0221.001.780
EAN 4018754080458
UBB 203120177084
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 96400305

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.