text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Set de chei cu cheie 88TX din 36 de părți lățime de 1/4 inch pe flanșe 5-13 mm


în carcasă robustă, stivuibilă din plastic ABS, Conține 36 de piese: 10 socluri cu hexagon. Nr. 40: 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 locașuri pentru șuruburi TORX® externe Nr, 40TX: dimensiuni E4, E5, E6, E7, E8, E10, 5 locașuri INHEX Nr 44K: dimensiuni 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 locașuri pentru șuruburi TORX® interne Nr 44KTX: dimensiuni T8, T9, T10,

Referência 2S171879
Ambalaj Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 36
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Embalado por 1

Especificações

Ambalaj Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 36
Dimensiunea conexiunii (mm) 6.35
Numărul de prize pentru șurubelniță 5
Număr de prize Torx 15
Număr de prize hexagonale 10
Cu clichet Da
Marca Stahlwille
Type Socket Spanner Set

Descrição

în carcasă robustă, stivuibilă din plastic ABS, Conține 36 de piese: 10 socluri cu hexagon. Nr. 40: 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, 6 locașuri pentru șuruburi TORX® externe Nr, 40TX: dimensiuni E4, E5, E6, E7, E8, E10, 5 locașuri INHEX Nr 44K: dimensiuni 3, 4, 5, 6, 8 mm, 9 locașuri pentru șuruburi TORX® interne Nr 44KTX: dimensiuni T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, 1 clichet nr. 415, 2 extensii nr. 405/2 (54 mm), nr. 405/6 (150 mm), 1 articulație universală nr. 407, 1 mâner de acționare nr. 400, 1 mâner în T nr. 404

Números do artigo

Referência 2S171879
EAN 4018754261024
UBB 500636323635
UNSPSC 27111703
Artigo do fabricante nr 98819801
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.