text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Set de chei cu cheie 86TX 63 părți 1/4 + 1/2 inch lățime pe flanșe 4-30 mm


6.3 mm and 12.5 mm (1/4″ and 1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel

Cod Articol 3R766803
Ambalaj Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii Mai multe
Număr de inserții pentru socluri 52
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 63
Ambalat la 1

Specificații

Ambalaj Cutie de plastic
Dimensiunea conexiunii Mai multe
Număr de inserții pentru socluri 52
Număr de chei cu soclu 0
Numărul total de scule 63
Numărul de prize pentru șurubelniță 21
Număr de prize Torx 12
Număr de prize hexagonale 19
Număr de bare Tommy 2
Cu clichet Da
Marca STAHLWILLE
Type 86TX KN

Descriere

6.3 mm and 12.5 mm (1/4″ and 1/2″) square drive. Socket bits and operating elements made of chromium steel

Numerele articolelor

Cod Articol 3R766803
EAN 4018754261130
UBB 500636303835
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător 96013702
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.