Chei dinamometrice
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
Chei de mână
Seturi tubulare
9T992377
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
Stahlwille Set de chei cu cheie 40/13/6QR 19-part 1/4 inch lățime pe flanșe 3.5-13 mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
9T992377
Marca
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Marca
Stahlwille
Model
MANOSKOP
Type
Torque Wrench
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
Pentru lucrul în producția de serieMotorul de reglare poate fi deșurubat după setarea cuplului de declanșare - se previne astfel modificarea neintenționată a cuplului de setareȘurubul de siguranță TORX® Tamper Resistant inclus protejează, de asemenea, împotriva manipulării, precum și sigiliile adezive incluseNu este posibilă reglarea fără ruperea sigiliuluiDeclanșareNu este necesară resetarea la „0”, deoarece elementul de măsurare este încărcat numai în timpul procesului de strângereMontaj pentru biți/piulițe interschimbabileBlocare rapidă de siguranțăQuickReleaseReglare rapidă și precisă cu reglarea rapidă QuickSelectSemnal dublu de oprireScală dublă ușor de citit cu diferențiere cromatică a N-m/ft-lb și respectiv ft-lb/in-lb Strângere în sensul invers acelor de ceasornic prin rotirea biților/piulițelorÎncărcare continuă după declanșare sau încărcare împotriva direcției de lucru, de ex. de ex. cu șuruburi blocate, nu afectează mecanismul de declanșare, care este astfel protejat împotriva deteriorării.2- mâner pentru componente cu zonă moale verde, ușor de manevrat (rezistent la uleiuri, unsori, carburanți, lichide de frână și Skydrol)Calibrare cu sistemul de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau dispozitivul de calibrare nr. 7706. Dacă este cazul Reajustarea nu necesită demontareCertificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017DBGMIÎn cutie de plastic rezistentă (dimensiune 80-100 în cutie de oțel rezistentă)Abaterea afișajului ± 3%
Numerele articolelor
Cod Articol
9T992377
EAN
4018754269679
UBB
500654027571
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
96503100