text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Stahlwille Set de chei combinate 13/6 Lățime în 6 părți pe flanșe 7-19 mm forma A


Chei cu dimensiuni metrice, chei egale în pungă roll-upDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma Ajao parte dreaptă, partea inelară înclinată la 15°Construcție inteligentă robustă, subțire și ușoarăRezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăExtrem de rezistentă, excepțional de durabilăforjat prin picurare, călit și răcit în baie de uleiCrom-Aliaj-Oțel, cromat Geantă robustă de tip roll-up cu închidere hook-and-loop fabricată din poliesterInserțiile din plasă permit vizualizarea uneltei introduseProtecție sigură a uneltei cu un necesar minim de spațiuSemnalul STAHLWILLE brodat Conținut: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Caz
Numărul total de scule 6
Număr de chei combinate 6
Lățimea cheii (mm) 7 - 19
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Caz
Numărul total de scule 6
Număr de chei combinate 6
Lățimea cheii (mm) 7 - 19
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 457
Codul mărfurilor 8204110000
Type Wrench Set

Descriere

Chei cu dimensiuni metrice, chei egale în pungă roll-upDIN 3113 Forma A/ISO 7738 Forma Ajao parte dreaptă, partea inelară înclinată la 15°Construcție inteligentă robustă, subțire și ușoarăRezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăExtrem de rezistentă, excepțional de durabilăforjat prin picurare, călit și răcit în baie de uleiCrom-Aliaj-Oțel, cromat Geantă robustă de tip roll-up cu închidere hook-and-loop fabricată din poliesterInserțiile din plasă permit vizualizarea uneltei introduseProtecție sigură a uneltei cu un necesar minim de spațiuSemnalul STAHLWILLE brodat Conținut: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G0231.001.830
EAN 4018754122875
UBB 500501389521
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 96400813

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.