text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Set de chei combinate 13/17 Lățime în 17 părți între flanșe 6-22 mm forma A


Chei cu dimensiuni metrice, chei egale în pungă roll-upDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw parte dreaptă, parte inelară înclinată la 15°Construcție inteligentă robustă, subțire și ușoarăRezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăExtrem de rezistent

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Caz
Numărul total de scule 17
Număr de chei combinate 17
Lățimea cheii (mm) 6 - 22
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Ambalaj Caz
Numărul total de scule 17
Număr de chei combinate 17
Lățimea cheii (mm) 6 - 22
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 1450
Type Wrench Set

Descriere

Chei cu dimensiuni metrice, chei egale în pungă roll-upDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw parte dreaptă, parte inelară înclinată la 15°Construcție inteligentă robustă, subțire și ușoarăRezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăExtrem de rezistentă, excepțional de durabilăforjat prin picurare, călit și răcit în baie de uleiCrom-Aliaj-Oțel, cromat Geantă robustă de tip roll-up cu închidere hook-and-loop fabricată din poliesterInserțiile din plasă permit vizualizarea uneltei introduseProtecție sigură a uneltei cu un necesar minim de spațiuSemnalul STAHLWILLE brodat Conținut: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G0231.001.790
EAN 4018754080601
UBB 203120261623
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 96400804

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.