text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 24.12.2024 – 02.01.2025 toate punctele de lucru  Fabory România vor fi închise, primele livrări se vor efectua începând cu 09.01.2025. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite!

Stahlwille Set de chei combinate 13/15 Lățime în 15 părți în platane 6-32 mm


Chei cu dimensiuni metrice, chei egale în pungă roll-upDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw parte dreaptă, parte inelară înclinată la 15°Construcție inteligentă robustă, subțire și ușoarăRezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăExtrem de rezistent

Cod Articol
Numărul total de scule 15
Număr de chei combinate 15
Marca Stahlwille
Type 13/15
Ambalat la 1

Specificații

Numărul total de scule 15
Număr de chei combinate 15
Marca Stahlwille
Type 13/15

Descriere

Chei cu dimensiuni metrice, chei egale în pungă roll-upDIN 3113 Form A/ISO 7738 Form Ajaw parte dreaptă, parte inelară înclinată la 15°Construcție inteligentă robustă, subțire și ușoarăRezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în TFinisajul rotund STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și cu o aderență bunăExtrem de rezistentă, excepțional de durabilăforjat prin picurare, călit și răcit în baie de uleiCrom-Aliaj-Oțel, cromat Geantă robustă de tip roll-up cu închidere hook-and-loop fabricată din poliesterInserțiile din plasă permit vizualizarea uneltei introduseProtecție sigură a uneltei cu un necesar minim de spațiuSemnalul STAHLWILLE brodat Conținut: SW 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 22 mm

Numerele articolelor

Cod Articol G0231.001.785
EAN 4018754080595
UBB 203120261540
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 96400803

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.