text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille SENSOTORK SMARTCHECK 10 USB Torque Wrench Set 1/4" 1-10Nm

Cod Articol 5B607199
Izolat Nu
Electronică Da
Greutate 5210
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch

Specificații

Izolat Nu
Electronică Da
Greutate 5210
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 1/4 inch
Cu semnal sonor Da
Moment de strângere (Nm) 1 - 10
Variabilă de corecție consistentă Nu
Dimensiunea conexiunii (mm) 0.25
Potrivit pentru prelungire Nu
Cu extensie Nu
Model cu șurubelniță Nu
Cu scară Da
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Model SENSOTORK
Type Torque Wrench Set

Descriere

Design compactPentru montare orizontală sau verticalăDisplay-ul, suportul display-ului și corpul de bază pot fi rotite la 180°Interfață micro USB pentru export de date și alimentareSoftware-ul CheckMaster pentru transferul valorilor și crearea certificatelor de testare poate fi descărcat gratuit de pe www.stahlwille.de. Trei moduri de funcționare (Track, First Peak, Peak Hold)Pentru testarea cheilor dinamometriceTrei unități de măsură (N-m, ft-lb, in-lb)Cuplul țintă și toleranțele pentru evaluarea valorii măsurate pot fi specificate individualFuncționare prin intermediul adaptorului de rețea furnizat sau a bateriei (4 x AAA sau 1 x bloc de 9V, adaptor inclus)cu protecție optică și acustică integrată împotriva suprasarciniiAcranul și tastatura cu membrană sunt rezistente la stropire, carcasa este fabricată din plastic rezistent la impactcu certificatLivrat într-o carcasă robustă din plasticDeviația afișajului ± 1 %

Numerele articolelor

Cod Articol 5B607199
EAN 4018754324859
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 96521207
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.