text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ridicător dublu de aspirație


capac de aspirație #O, 120 mmacțiune mecanică cu încuietori de siguranță special ABS-plastic rezistent la ulei și acidcu fante pentru curea în mânercapacitate de transport 30 kg

Article number G1300.010.352
Diametrul capului (mm) 120
Material Plastic
Capacitate maximă de susținere (kg) 30
Diametrul discului de aspirație (mm) 120
Numărul de capete 2
Packed per 1

Specifications

Diametrul capului (mm) 120
Material Plastic
Capacitate maximă de susținere (kg) 30
Diametrul discului de aspirație (mm) 120
Numărul de capete 2
Cap mobil Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 1255
Codul mărfurilor 8205598000
Type Suction Jack

Description

capac de aspirație #O, 120 mmacțiune mecanică cu încuietori de siguranță special ABS-plastic rezistent la ulei și acidcu fante pentru curea în mânercapacitate de transport 30 kg

Article numbers

Article number G1300.010.352
EAN 4018754090822
UBB 203187003801
UNSPSC 47131824
Manufacturer article nr  74280005
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.