chei cu clichet & accesorii
Toate categoriile
Abrazive
Accesorii & Piese
Articole electrice
Automotive & Flotă
Brands
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
4P432157
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
Stahlwille Reversible Ratchet 1/4" Square Drive 4.5° Angle 115mm
Adăugați în catalog
Cod Articol
4P432157
Izolat
Nu
Greutate
76
Diametrul capului (mm)
22
Antimagnetic
Nu
Lungime (mm)
115
Vedeți toate specificațiile
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Izolat
Nu
Greutate
76
Diametrul capului (mm)
22
Antimagnetic
Nu
Lungime (mm)
115
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Material
Alte
Dimensiunea conexiunii
1/4 inch
Rezistent la explozie
Nu
Cu mâner
Da
Model cu alimentare prin jgheab
Nu
Articulație universală
Nu
Dimensiunea conexiunii (mm)
6.3
Unghi de întoarcere (°)
4.5
Reversibil
Da
Clanță de construcție
Nu
Potrivit pentru biți
Da
Blocare a soclului
Da
Deblocare integrată
Nu
Mâner rotativ
Nu
Mâner extensibil
Nu
Cap articulat
Nu
Cap rotativ
Nu
Potrivit pentru prize de curent
Da
Testat VDE
Nu
Marca
Stahlwille
Type
Reversible Ratchet
Descărcați ca PDF
Imprimare
Descriere
DIN 3126/ISO 1173 Forma D 6.3 pentru biți de șurubelniță de 1/4"Hexagonal interior cu arc de compresie inelarBiturile sunt ușor de introdus, se fixează sigur în pozițieReversibil, cu funcție push-outPentru a lucra în spații restrânse, cu un unghi de lucru de numai 4,5° (80 de pinioane)Cu mâner din 2 componentePrevine deteriorările datorită construcției fără șuruburi
Numerele articolelor
Cod Articol
4P432157
EAN
4018754286607
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
11131010