text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mușcă 56 3/4 inch lățime hexagonală între flanșe 24 mm lungime 90 mm


DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive și HPQ® oțel de înaltă performanță până la 36 mm, crom ,placat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 24
Lungime (mm) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lățimea cheii (mm) 24
Lungime (mm) 90
Protecție de izolare 1000 V Nu
Dimensiunea conexiunii 3/4 inch
Magnetic Nu
Inserție hexagonală dublă Nu
Cu articulație Nu
Adâncimea cheii (mm) 40
Pentru șurubelniță cu impact Nu
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 400
Model 56 24
Type Socket

Descriere

DIN 3124/ISO 2725-1, ASME B 107.5 Mextra deepAS-drive și HPQ® oțel de înaltă performanță până la 36 mm, crom ,placat

Numerele articolelor

Cod Articol G0402.240.001
EAN 4018754008933
UBB 203122382393
UNSPSC 27111704
Nr. articol producător 05020024

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.