text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mușcă 54 IC Mușcă hexagonală de 1/2 inch, cu spiță lățime pe flanșe 10 mm


pentru șuruburi cu cap hexagonal cu știft de ghidareOțel aliat cromat, cromat

Cikkszám
Lungime (mm) 60
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 10
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Marca Stahlwille
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Lungime (mm) 60
Dimensiunea conexiunii 1/2 inch
Dimensiune (mm) 10
Dimensiunea conexiunii (mm) 12.5
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 95
Type Inhex Bit Socket

Leírás

pentru șuruburi cu cap hexagonal cu știft de ghidareOțel aliat cromat, cromat

Cikkszámok

Cikkszám G0384.100.001
EAN 4018754006502
UBB 203122366396
UNSPSC 27111704
Gyártó cikksz 03070010

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.