text.skipToContent text.skipToNavigation
In intervalul 6 - 7.01 sunt Sarbatori Nationale in Romania. Astfel, comenzile din 05.01 si 8.01 vor fi livrate incepand cu 13.01.2026.

Stahlwille Mirror 12921M 1.3/4 x 2.3/4


oglinzi incasabile din oțel inoxidabil (previne FOD)fără îmbinări cu șuruburi (previne FOD)braț telescopic din oțel inoxidabil rezistent la rugină îmbinare universală (acțiune la 180°), autotensionareun mâner special din plastic asigură o prindere fermă și o funcționare sigură, rezistent la substanțe chimice

Cod Articol G1566.444.001
Extensibil Da
Cu iluminare Nu
Lungime max. (mm) 927
Cu articulație Da
Cu arbore flexibil Da
Ambalat la 1

Specificații

Extensibil Da
Cu iluminare Nu
Lungime max. (mm) 927
Cu articulație Da
Cu arbore flexibil Da
Oglindă de mărire Nu
Marcă Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 76
Codul mărfurilor
Type Telescopic Mirror

Descriere

oglinzi incasabile din oțel inoxidabil (previne FOD)fără îmbinări cu șuruburi (previne FOD)braț telescopic din oțel inoxidabil rezistent la rugină îmbinare universală (acțiune la 180°), autotensionareun mâner special din plastic asigură o prindere fermă și o funcționare sigură, rezistent la substanțe chimice

Numerele articolelor

Cod Articol G1566.444.001
EAN 4018754235841
UBB 500625346449
UNSPSC 27111814
Nr. articol producător 77401045
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.