text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille MANOSKOP 730 Cheie dinamometrică de serviciu 9 x 12 mm cu acționare pătrată 70-350in-lbs 223mm


click-typetelementul de măsurare este sub sarcină doar în timp ce se aplică forța, nu este necesară resetarea manuală la zeromontaj pentru scule interschimbabile cu inserție/coajăBlocaj de siguranță QuickRelease (dimensiuni 5-65)reglare rapidă datorită pârghiei de blocare cu acțiune ușoară din mâner (dimensiuni 5-65)design ergonomic, anti-alunecare, cu

Cod Articol 0P596774
Model cu șurubelniță Nu
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK
Ambalat la 1

Specificații

Model cu șurubelniță Nu
Marca Stahlwille
Model MANOSKOP
Type 730A/4 QUICK

Descriere

click-typetelementul de măsurare este sub sarcină doar în timp ce se aplică forța, nu este necesară resetarea manuală la zeromontaj pentru scule interschimbabile cu inserție/coajăBlocaj de siguranță QuickRelease (dimensiuni 5-65)reglare rapidă datorită pârghiei de blocare cu acțiune ușoară din mâner (dimensiuni 5-65)design ergonomic, anti-alunecare, cu o reținere pentru degetul mareun geam de mărire integrat în fereastra de afișajun mâner convex optimizat pentru o muncă fără tensiuniun semnal dublu de oprirescală dublă N-m/ft-lb și N-m/in-lb (mărimile 5-80)la cerere disponibilă și ca versiune numai N-m fără scală dublă (mărimile 5-65)poate fi aplicată pentru strângere în sensul acelor de ceasornic sau în sens invers acelor de ceasornic prin răsturnarea plăcuțelor orice forță aplicată sculei după „clic” sau aplicată în sens opus funcției curente - de ex. de ex. slăbirea forțată a unui șurub blocat - nu acționează asupra mecanismului de declanșare și nu poate provoca deteriorarea acestuiacalibrare cu ajutorul unității de calibrare perfectControl® nr. 7794 sau al sistemului de calibrare nr. 7706. Reajustarea nu necesită dezasamblare.certificat în conformitate cu DIN EN ISO 6789-2:2017valoarea abaterii afișate ± 4%

Numerele articolelor

Cod Articol 0P596774
EAN 4018754292691
UBB 500696176576
UNSPSC 27110000
Nr. articol producător 50584004
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.