text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Mașină de găurit 907 907/3 6,4mm


Cod Articol G0979.064.001
Diametrul burghiului (mm)
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Ambalat la 1

Specificații

Diametrul burghiului (mm) 6.4
Sistem de fixare Axă cilindrică conectabilă
Potrivit pentru oțel inoxidabil Nu
Cu burghiu central Nu
Potrivit pentru plastic Nu
Potrivit pentru oțel Nu
Potrivit pentru beton Nu
Potrivit pentru ceramică Nu
Potrivit pentru fontă Nu
Potrivit pentru lemn Nu
Potrivit pentru metale neferoase Nu
Potrivit pentru piatră Nu
Potrivit pentru sticlă Nu
Burghiu cu două fețe Nu
Axă de conectare cu capăt plat Nu
Material de tăiere HSS
Forma tijei Cilindric
Adecvat pentru reboring Nu
Cu canal de răcire Nu
Potrivit pentru gresie Nu
Burghiu spiralat Da
Cu blocare rapidă Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 18
Codul mărfurilor 8207506000
Model 907
Type Drill Bit

Numerele articolelor

Cod Articol G0979.064.001
EAN 4018754189779
UBB 500500296230
UNSPSC 23241639
Nr. articol producător 91713003
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.