text.skipToContent text.skipToNavigation

STAHLWILLE Lumini de lucru 13133


sursă de lumină practică pentru casă, hobby, comerț și industrieLED COB de înaltă performanță de 30 W cu 2800 lmodele de lumină reglabile cu trei niveluri de luminozitate: 100% / 50% / 25%baterie reîncărcabilă integrată de 24,42 WH cu electronică de siguranțăîncărcabilă prin conexiune de tip Ctimp de încărcare de aprox. 8 orecu control al încărcării și

Cod Articol 4J676099
Cu priză Nu
Carcasă de material Alte
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V) 3.7 - 3.7
Grad de protecție (IP) IP64
Ambalat la 1

Specificații

Cu priză Nu
Carcasă de material Alte
Tipul de lampă LED nu poate fi schimbat
Tensiune nominală (V) 3.7 - 3.7
Grad de protecție (IP) IP64
Cu capac de protecție Nu
Cu sursă de lumină Da
Cu suport pentru trepied Nu
Puterea maximă a sistemului (W) 30
Fluxul luminos nominal în conformitate cu IEC 62722-2-1 (lm) 2800
Culoarea luminii Alte
Gradul de protecție (NEMA) Alte
Capac de protecție a materialului Alte
Cu roți Nu
Marca Stahlwille
Type LED Work Light

Descriere

sursă de lumină practică pentru casă, hobby, comerț și industrieLED COB de înaltă performanță de 30 W cu 2800 lmodele de lumină reglabile cu trei niveluri de luminozitate: 100% / 50% / 25%baterie reîncărcabilă integrată de 24,42 WH cu electronică de siguranțăîncărcabilă prin conexiune de tip Ctimp de încărcare de aprox. 8 orecu control al încărcării și indicator al capacității rămaseStand reglabil la 180°/mâner de transportcu suport magnetic pentru fixare sigură pe suprafețe metalicecu cârlig de agățare pentru agățarepentru utilizare în interior și și în exterior (certificat IP64)depozitare compactă și plată

Numerele articolelor

Cod Articol 4J676099
EAN 4018754341382
UNSPSC 39120000
Nr. articol producător 77490015
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.