Accesorii
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
Chei de mână
Accesorii
G0540.056.010
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
Stahlwille Extension 560/10IMP
Adăugați în catalog
/ preț pe 
-
Incl. TVA
Cod Articol
G0540.056.010
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
250
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
19.05
Tijă pătrată
20 mm (3/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Vedeți toate specificațiile
-
+
Ambalat la 1
Adaugă în coș
Specificații și standarde
Descărcări
Specificații
Protecția suprafeței
Cromat
Lungime (mm)
250
Protecție de izolare 1000 V
Nu
Dimensiunea conexiunii
3/4 inch
Dimensiunea conexiunii (mm)
19.05
Tijă pătrată
20 mm (3/4 inch)
Testat în conformitate cu ISO 3316
Nu
Testat VDE
Nu
Marca
Stahlwille
Greutate pe bucată (g)
1032
Codul mărfurilor
8466103800
Type
Impact Extension
Descărcați ca PDF
Imprimare
Numerele articolelor
Cod Articol
G0540.056.010
EAN
4018754017331
UBB
203122321417
UNSPSC
27110000
Nr. articol producător
35010002