text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille 20 Wrench Set in Cardboard 6-32mm Chrome Plated 12-Piece


Chei cu sistem metric, diferite dimensiuni de chei într-o cutie roll-up. Laturi ale inelului adânc manivelate, unghi de sprijin 75°Design inteligent robust, subțire și ușorRezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T Suprafață antiderapantă, prietenoasă cu pieleaExtrem de elastică, excepțional de durabilăForjată în picătură, călit și răcit în baie de uleiCalitate de înaltă performanță, oțel cromat, cromatCarcasă roll-up robustă cu închidere cu cârlig și buclă din poliesterInserțiile din plasă permit vizibilitatea sculei introduseProtecție sigură a sculei cu un necesar minim de spațiu

Article number G0261.001.790
Surface protection Chromium-plated
Number of ring spanners 12
Total number of tools 12
Wrench width (mm) 6 - 32
Brand Stahlwille
Packed per 1

Specifications

Surface protection Chromium-plated
Number of ring spanners 12
Total number of tools 12
Wrench width (mm) 6 - 32
Brand Stahlwille
Weight per piece (g) 2890
Commodity code 8204110000
Type Wrench Set

Description

Chei cu sistem metric, diferite dimensiuni de chei într-o cutie roll-up. Laturi ale inelului adânc manivelate, unghi de sprijin 75°Design inteligent robust, subțire și ușorRezistență ridicată la îndoire datorită profilului dublu în T Suprafață antiderapantă, prietenoasă cu pieleaExtrem de elastică, excepțional de durabilăForjată în picătură, călit și răcit în baie de uleiCalitate de înaltă performanță, oțel cromat, cromatCarcasă roll-up robustă cu închidere cu cârlig și buclă din poliesterInserțiile din plasă permit vizibilitatea sculei introduseProtecție sigură a sculei cu un necesar minim de spațiu

Article numbers

Article number G0261.001.790
EAN 4018754080984
UBB 203120263603
UNSPSC 27111743
Manufacturer article nr  96410406
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.