text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Clește pompă de apă FastGRIP Jaw w.44mm L.300mm Cap lustruit


articulație glisantă glisantă cu suport dublureglare rapidă prin apăsarea unui buton pe piesa de prelucratfuncționare variabilă și lină, reglabilă în 15 direcțiiserrare întărită prin inducție pentru o mai mare robustețe și durabilitateprotecție de prindere împotriva rănilor prin striviremâner ergonomic cu acoperire din plastic și suprafață rugoasăDIN IS

Cod Articol G1072.600.300
Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 530
Lungime (mm) 300
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Protecția suprafeței Alte
Greutate 530
Lungime (mm) 300
Protecție de izolare 1000 V Nu
Deschiderea max. a obrajilor (mm) 44
Model cu scântei scăzute Nu
Design de prindere 1-component
Cu protecție la impact Nu
Număr de setări 15
Capacul mânerului Acoperit cu plastic
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 526
Type Water Pump Pliers

Descriere

articulație glisantă glisantă cu suport dublureglare rapidă prin apăsarea unui buton pe piesa de prelucratfuncționare variabilă și lină, reglabilă în 15 direcțiiserrare întărită prin inducție pentru o mai mare robustețe și durabilitateprotecție de prindere împotriva rănilor prin striviremâner ergonomic cu acoperire din plastic și suprafață rugoasăDIN ISO 8976oțel crom vanadiu, forjat și călit în ulei

Numerele articolelor

Cod Articol G1072.600.300
EAN 4018754206384
UBB 500574813977
UNSPSC 27112101
Nr. articol producător 65726300
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.