text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Stahlwille Clește cu nas rotund 6530 Tip 3 200mm


Cod Articol G1030.300.200
Izolat Da
Formă Curbat
Protecția suprafeței Alte
Cu tăietor de sârmă Da
Greutate 198
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Ambalat la 1

Specificații

Izolat Da
Formă Curbat
Protecția suprafeței Alte
Cu tăietor de sârmă Da
Greutate 198
Lungime (mm) 200
Protecție de izolare 1000 V Nu
Forma de compresie Alte
Potrivit pentru fibre optice Nu
Lungimea fălcii (mm) 76
Cu clește de tăiere diagonală Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Lățimea capului (mm) 17
Design de prindere 2-componente
Cu funcție de dezgolire Da
Cu protecție la impact Nu
Testat ESD Nu
Capacul mânerului Alte
Suprafața de prindere Dintat
Forjat Nu
Înălțimea capului (mm) 3.5
Testat VDE Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 200
Codul mărfurilor 8203200000
Model 6530
Type Radio Pliers

Numerele articolelor

Cod Articol G1030.300.200
EAN 4018754206292
UBB 203100030808
UNSPSC 27112148
Nr. articol producător 65303200
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.