text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Stahlwille Ciocan pentru compoziție cauciuc L.380mm 1220g 90Shore


Fabricat din cauciuc dur cu o duritate de aprox. 90 Shore AAîn conformitate cu DIN 5128-90Cu mâner din cenușă lucioasă.

Cod Articol G1250.950.001
Design Ciocan de cauciuc
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 380
Băț de material Lemn
Diametrul vârfului/lățimea vârfului (mm) 90
Ambalat la 1

Specificații

Design Ciocan de cauciuc
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 380
Băț de material Lemn
Diametrul vârfului/lățimea vârfului (mm) 90
Magnetic Nu
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Greutate totală (g) 1220
Vârf interschimbabil Nu
Cap de material Cauciuc
Cu extractor de unghii Nu
Cu protecție pentru băț Nu
Cu suport pentru unghii Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 1190
Codul mărfurilor 4016790
Type Rubber Composite Mallet

Descriere

Fabricat din cauciuc dur cu o duritate de aprox. 90 Shore AAîn conformitate cu DIN 5128-90Cu mâner din cenușă lucioasă.

Numerele articolelor

Cod Articol G1250.950.001
EAN 4018754041268
UBB 203112038385
UNSPSC 27111602
Nr. articol producător 70140004
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.