text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Ciocan compoziție cauciuc L.350mm 780g 90Shore


Fabricat din cauciuc dur cu o duritate de aprox. 90 Shore AAîn conformitate cu DIN 5128-90Cu mâner lustruit de cenușă.

Artikelnummer G1250.750.001
Design Ciocan de cauciuc
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 350
Băț de material Lemn
Diametrul vârfului/lățimea vârfului (mm) 75
Verpakt per 1

Specificaties

Design Ciocan de cauciuc
Antimagnetic Nu
Lungime (mm) 350
Băț de material Lemn
Diametrul vârfului/lățimea vârfului (mm) 75
Magnetic Nu
Fără rebound Nu
Model cu scântei scăzute Nu
Greutate totală (g) 780
Vârf interschimbabil Nu
Cap de material Cauciuc
Cu extractor de unghii Nu
Cu protecție pentru băț Nu
Cu suport pentru unghii Nu
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 770
Codul mărfurilor 4016790
Type Rubber Composite Mallet

Omschrijving

Fabricat din cauciuc dur cu o duritate de aprox. 90 Shore AAîn conformitate cu DIN 5128-90Cu mâner lustruit de cenușă.

Artikelnummers

Artikelnummer G1250.750.001
EAN 4018754041251
UBB 203112038203
UNSPSC 27111602
Fabrikant artikelnummer 70140003
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.