text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie pentru articulații flexibile cu capăt dublu 29 8 x 9 mm


Cu dimensiuni metrice, lățimi inegaleCu hexagon dublu pivotantDesign durabil, subțire și ușorRezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu în TFinisajul rotund al STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și o aderență bunăExtrem de rezistent, excepțional de durabilForjat în picătură, călit și răcit în baie de uleiOțel aliat cu c

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime 201
Dimensiunea cheii mari (mm) 9
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Marca Stahlwille
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime 201
Dimensiunea cheii mari (mm) 9
Cheie de dimensiuni mici (mm) 8
Marca Stahlwille
Type 29 8 X 9

Descriere

Cu dimensiuni metrice, lățimi inegaleCu hexagon dublu pivotantDesign durabil, subțire și ușorRezistență ridicată la încovoiere datorită profilului dublu în TFinisajul rotund al STAHLWILLE asigură o suprafață plăcută pentru piele și o aderență bunăExtrem de rezistent, excepțional de durabilForjat în picătură, călit și răcit în baie de uleiOțel aliat cu crom, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0281.008.009
EAN 4018754025657
UBB 203120173513
UNSPSC 27111726
Nr. articol producător 43010809

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.