text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Cheie inelară cu două capete OPEN-RING 24 24 x 27 mm 270 mm cu hexagon dublu


lățime metrică pe flanșe cu unghi de 10° cu hexagon dubluDIN 3118/ISO 3318design robust, subțire și ușorextrem de rezistent și durabilFinisaj rotund STAHLWILLE pentru o senzație plăcută, antiderapantă forjat, călit și răcit în baie de uleiCrom-Aliaj-Oțel, cromat

Artículo No.
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 270
Dimensiunea cheii mari (mm) 27
Cheie de dimensiuni mici (mm) 24
Model cu o singură cheie Nu
Embalado por 1

Especificaciones

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 270
Dimensiunea cheii mari (mm) 27
Cheie de dimensiuni mici (mm) 24
Model cu o singură cheie Nu
Model deschis Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 328
Codul mărfurilor 8204110000
Type Ring Spanner

Descripción

lățime metrică pe flanșe cu unghi de 10° cu hexagon dubluDIN 3118/ISO 3318design robust, subțire și ușorextrem de rezistent și durabilFinisaj rotund STAHLWILLE pentru o senzație plăcută, antiderapantă forjat, călit și răcit în baie de uleiCrom-Aliaj-Oțel, cromat

Números de artículo

Artículo No. G0275.024.027
EAN 4018754022007
UBB 203120180377
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 41082427

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.