text.skipToContent text.skipToNavigation
Stimați parteneri, comenzile plasate in data de 30.04 vor fi livrate in 05.05 (GLS) sau intre 05-06.05 (Raben).

Stahlwille Cheie inelară cu două capete OPEN-RING 24 17 x 19 mm 220 mm cu hexagon dublu


lățime metrică pe flanșe cu unghi de 10° cu hexagon dubluDIN 3118/ISO 3318design robust, subțire și ușorextrem de rezistent și durabilFinisaj rotund STAHLWILLE pentru o senzație plăcută, antiderapantă forjat, călit și răcit în baie de uleiCrom-Aliaj-Oțel, cromat

Cod Articol
Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 220
Dimensiunea cheii mari (mm) 19
Cheie de dimensiuni mici (mm) 17
Model cu o singură cheie Nu
Ambalat la 1

Specificații

Protecția suprafeței Cromat
Lungime (mm) 220
Dimensiunea cheii mari (mm) 19
Cheie de dimensiuni mici (mm) 17
Model cu o singură cheie Nu
Model deschis Da
Marca Stahlwille
Greutate pe bucată (g) 158
Codul mărfurilor 8204110000
Type Ring Spanner

Descriere

lățime metrică pe flanșe cu unghi de 10° cu hexagon dubluDIN 3118/ISO 3318design robust, subțire și ușorextrem de rezistent și durabilFinisaj rotund STAHLWILLE pentru o senzație plăcută, antiderapantă forjat, călit și răcit în baie de uleiCrom-Aliaj-Oțel, cromat

Numerele articolelor

Cod Articol G0275.017.019
EAN 4018754021956
UBB 203120172523
UNSPSC 27111743
Nr. articol producător 41081719

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.